※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
42623454
品番
M1.4×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.3
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
2
寸法M(mm)
1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51