栃木屋
栃木屋の シール/バネ部品
栃木屋の オイルシール
ガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
適合板厚(mm)
1〜3.5
材質
EPDM、S
注文コード
42624042
品番
TEM-1011-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・材質・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
材質
EPDM、S
質量(g)
118
最小曲げ半径(mm)
(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R100
用途
ラック・筐体等
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
適合板厚(mm)
1〜3.5
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応