ガスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50m) 適合板厚(mm)0.8〜2.5 材質EPDM、S 注文コード42624155 品番TEM-1011-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は適合板厚・材質・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。

材質EPDM、S 質量(g)113 最小曲げ半径(mm)(A)R40、(B)R30、(C)R40、(D)R80 用途ラック・筐体等 使用温度範囲(℃)-40〜+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 適合板厚(mm)0.8〜2.5 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42624155 TEM-1011-09 42624146 TEM-1011-09 ガスケット 栃木屋 ガスケット 栃木屋 1本(50m) 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする