栃木屋
栃木屋の シール/バネ部品
栃木屋の オイルシール
ガスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
適合板厚(mm)
0.8〜2.5
材質
EPDM、S
注文コード
42624173
品番
TEM-1011-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
適合板厚・材質・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
材質
EPDM、S
質量(g)
123
最小曲げ半径(mm)
(A)R50、(B)R80、(C)R20、(D)R20
用途
ラック・筐体等
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
適合板厚(mm)
0.8〜2.5
表面処理
黒色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42624173
TEM-1011-10
42624164
TEM-1011-10
ガスケット
栃木屋
1本(1m)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました