STF-15 チューブフロート 三商 42624296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブフロート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(1個)
穴径(Φmm)約15.4
内容量1セット(1個)注文コード42624296品番STF-15
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。
ワンポイント付で上下の区別が容易。
取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。
取出し棒は取外しが可能。

穴径(Φmm)約15.4種別15ml×8本材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×10
注意
※ウォーターバス専用です。オイルバスには使用しないで下さい。※穴径・外寸法は目安のサイズです。※外寸法は取出し棒を含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする