※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
三商の 定性ろ紙
定性濾紙 QL-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
寸法(cm)
Φ15.0
注文コード
42624454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
Φ15.0
粒子保持能(μm)
20〜25
質量(g/m
2
)
80±4
灰分
≦0.15%
ろ過速度
<35(ヘルツベルグ)(秒)