※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の シール/バネ部品
栃木屋の オイルシール
ガスケット(はめ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
42625013
品番
TEM-1003-11-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
材質
EPDM
用途
ラック・筐体等
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
寸法H(mm)
18.5
最小曲げ半径(mm)
(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
表面処理
黒色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42625013
TEM-1003-11-N
42625004
TEM-1003-11-N
ガスケット(はめ込みタイプ)
栃木屋
1本(1m)
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました