※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の 冷却機器
クールプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625136
品番
SA-800
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。
プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。
温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)
W220×D150
付属品
アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm
質量(kg)
8.5
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)
‐5〜80(at室温20)
温度精度
±0.5℃(at室温25℃、中心部)
冷却方式
ペルチェ素子・ヒーター併用
材質(プレート)
アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ
温度制御方式
デジタルPID制御 Pt測温抵抗体
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×248×133(+78)