曜日別特売
SCV12K 小型遠心機 可変式 三商 42625206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型遠心機 可変式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42625206品番SCV12K
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。
1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。
回転数とタイマーがデジタル表示。
回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。
0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。

最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする