※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル形恒温器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625285 品番SCD-301
参考基準価格(税別)¥106,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。
撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。
移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。
安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。

仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150〜200mm、側壁厚35mm以内 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)(室温+5)〜80 分解能(℃)0.1 温度精度±0.02〜±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(kW)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320 撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする