※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の オイルバス
ミニオイルバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヒーター(W)
350
注文コード
42625303
品番
SAO-180N
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
火傷保護シート付で安全に使用できます。
背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
ヒーター(W)
350
仕様
温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御
質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)
(室温+5)〜199
温度精度
±0.5〜1℃(撹拌時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×278×110
材質(水槽)
SUS304
水槽寸法(mm)
Φ180×H110