※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625389
品番
SH-450
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。
外装への放熱が少ない堅牢設計です。
サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)
(室温+5)〜250
ヒーター(W)
900
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×288×25
材質(プレート)
アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)
7.8
電源
AC100V 50/60Hz 9A
温度精度
±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×355×165
注意
※硅砂は別売です。珪砂使用目安は2300mlです。