カバーロックハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42625817 品番 THA-421-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0〜t42.5THA-421-2は、t2.0〜t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。

寸法A(mm)63.5 寸法B(mm)(73) 寸法C(mm)48.2 材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS 用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等 質量(g)214 部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット 表面処理バレル研磨、黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする