キースイッチ3型(リターン装置付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625932 品番TL-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。
キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。

用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25〜+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6〜8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする