※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の フラン瓶
一般ふらん瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
種別
ガラスカラー
注文コード
42626317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
0.1ml単位で実容量表示
容量(mL)
100
種別
ガラスカラー
高さ(mm)
105±3
胴外径(Φmm)
55
栓共通
19