※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の フラン瓶
一般ふらん瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
種別
ガラスカラー
注文コード
42626326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
0.1ml単位で実容量表示
容量(mL)
200
種別
ガラスカラー
高さ(mm)
130±3
胴外径(Φmm)
65
栓共通
19