※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 比色管
比色管ネスラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
栓共通
22(TS)
注文コード
42626378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・栓共通
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
色
目盛:シルバーステン
栓共通
22(TS)
1目盛(mL)
1
直径×長さL(Φmm×mm)
25×200