※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明摺合せガス洗浄瓶用中管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ガラスフィルター G-2 摺合せ34/32 注文コード42627096 品番-
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別・摺合せなど16種類から選べます 他の種類を見る

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
中管と外瓶は互換性があります。

種別ガラスフィルター G-2 材質ほうけい酸ガラス-1 種類中管のみ(250mL用) 摺合せ34/32 枝管径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする