※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ガス洗浄瓶
透明摺合せガス洗浄瓶用中管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ガラスフィルター G-3
摺合せ
45/40
注文コード
42627193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・摺合せ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
中管と外瓶は互換性があります。
種別
ガラスフィルター G-3
材質
ほうけい酸ガラス-1
種類
中管のみ(500mL用)
摺合せ
45/40
枝管径(Φmm)
10