※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ガス洗浄瓶
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42627254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
中管と外瓶は互換性があります。
種別
瓶のみ(500ml用)
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
瓶のみ:70(台座100)×240
外径(Φmm)
70
摺合せ
45/40(TS)
枝管径(Φmm)
10