寸法B(mm)5
寸法D(Φmm)30
寸法H(mm)76
寸法H1(mm)81
寸法M(mm)M16
寸法R(mm)108
寸法S(mm)12
寸法d(Φmm)23
寸法h(mm)50.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)23
回し半径(mm)108
材質(本体)ZDC
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等
歯数30
質量(g)289
ねじ長さ(mm)23
部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング
表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)
材質(スリーブ)SUM22L
材質(スプリング)SWPB
材質(止めネジ)SUM22L
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(FN)903(92kgf)
最大締付力(PkN)43.2(4400kgf)