TM-180-302 クリアバンポン(TM) 栃木屋 42627698

TM-180-302 クリアバンポン(TM) 栃木屋 42627698
TM-180-302 クリアバンポン(TM) 栃木屋 42627698

クリアバンポン(TM)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)2.2
内容量1個注文コード42627698品番TM-180-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24
販売価格(税別)
22

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。
裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。

用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン測定方法10mm角にカットされたTM-180を各被着体に2kgローラ1往復圧着後室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。寸法A(Φmm)7.9寸法B(mm)2.2質量(g)0.1特性耐摩耗性RoHS指令(10物質対応)対応透明
注意
※3M(TM)バンポン(TM)プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※画像は10Pご注文頂いた場合の一例となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42627716
2024-03-05
用途: 機械のメンテナンス

業界標準のグリップ力。
クリアバンポンを名のれる純正銘柄です。

対象商品 : 42627698
2022-11-14
用途: ドアのクッション

1個づつでなく数個で購入できたほうが煩わしくないと思います。

対象商品 : 42627707
2021-01-21
用途: パソコンの足

想像していたよりも硬いので、使えない。
安いので捨てた。

対象商品 : 42627707
2020-01-20
用途: 機械の干渉用
サービス業

写真が10個1シートの写真の為、1個の単位を勘違いしました、改善を求めます。

5が参考にしています
対象商品 : 42627716
2019-11-01
用途: 車内のアクセサリーの固定

写真では10個程度映っているので期待していたが、実際は1個(一つぶ)だったのでガッカリです。商品は悪くない感じです。

対象商品 : 42627698
2019-04-09
用途: 壁と扉のぶつかる所に貼りました
その他業種

商品自体はいいのですが、1つと書いてあるのが1シートではなく一粒だったので、表記が分かりにくいかなと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする