TM-KG-115 グロメット 栃木屋 42627752

TM-KG-115 グロメット 栃木屋 42627752
TM-KG-115 グロメット 栃木屋 42627752

グロメット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)5
寸法E(mm)1
内容量1個注文コード42627752品番TM-KG-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20
販売価格(税別)
18

機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。

用途
計器機器・通信機器・電気製品等
寸法C(mm)5寸法D(mm)5寸法E(mm)1寸法F(mm)R1.5材質EPDM黒色質量(g)0.4種類グロメット内径(Φmm)5硬度50°±5°適合板厚(mm)1表面処理黒色寸法B(Φmm)8寸法A(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: ドライブレコーダーの設置に

リアカメラのケーブル引き通しで車側の樹脂パーツにケーブルを貫通させた際にこのグロメットを使いました。サイズも丁度良く、安価で入手できたので助かりました。

対象商品 : 42627777
2019-06-21
用途: 輸入車の代用パーツに

純正3200円、これなら20円・・・多少、形がやサイズ違えいますがどう考えてもこれで良いです!

対象商品 : 42627768
2020-04-05
用途: 楽器の修理
その他業種

サイズは良かったのですが、厚みがもう少しあると最適でした。
機能は満足するので、結果はやや満足ということに致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42627786
2017-08-03
用途: 電線の引出し
自動車・二輪車・自転車関連業

価格的にも安価で、問題無く電線の引き出しに使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする