グロメット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42627795 品番 TM-KG-742
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20
販売価格(税別)
18

機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。

寸法C(mm)3 寸法D(mm)5 寸法E(mm)2 寸法F(mm)R1 用途計器機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 質量(g)0.1 種類グロメット 内径(Φmm)3 硬度50°±5° 適合板厚(mm)2 表面処理黒色 寸法B(Φmm)5 寸法A(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
ドライブレコーダーの設置に

リアカメラのケーブル引き通しで車側の樹脂パーツにケーブルを貫通させた際にこのグロメットを使いました。サイズも丁度良く、安価で入手できたので助かりました。

対象商品:
42627777
2019-06-21
用途:
輸入車の代用パーツに

純正3200円、これなら20円・・・多少、形がやサイズ違えいますがどう考えてもこれで良いです!

対象商品:
42627768
2020-04-05
用途:
楽器の修理
その他業種

サイズは良かったのですが、厚みがもう少しあると最適でした。
機能は満足するので、結果はやや満足ということに致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42627786
2017-08-03
用途:
電線の引出し
自動車・二輪車・自転車関連業

価格的にも安価で、問題無く電線の引き出しに使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする