栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
ゴム足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42627987
品番
TM-K18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
寸法B(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
材質
NR
色
黒色
質量(g)
0.4
種類
ゴム足
硬度
約60°
寸法D(Φmm)
-
表面処理
黒色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
-
寸法C(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨ねじ
-
許容荷重(N[kgf])
-