栃木屋
栃木屋の 掲示用品
栃木屋の 掲示用小物
栃木屋の マグネット用品
シートマグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
42628154
品番
TM-134-2
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
仕様
本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)
材料配分:磁性分85〜90%
材質
バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理
黒茶色
呼び
10006
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
0.6
使用温度(℃)
-25〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
特性
強力
注意
※本品の吸着面が相手と接するように使用してください。