※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の セパラブルフラスコ
セパラブルフラスコ 丸形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
42628155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2000
胴径(Φmm)×高さH(mm)
170×190
フランジ内径(Φmm)
85
フランジ外径(Φmm)
115