※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパラブルフラスコ 筒型

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42628295 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
容量(mL)1000 胴径(Φmm)×高さH(mm)130×130 フランジ内径(Φmm)120 フランジ外径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42628329
2019-12-10
用途:
実験装置の一部として使用
その他業種

以前購入したものが、廃番になっていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする