※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
セパラブルクランプ エコノミータイプ 3個組
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
42628338
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
とてもお得な価格の3個パックです。
締付範囲(mm)
5〜20
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質(ねじ部)
スチール(ユニクロムメッキ)
材質(ゴム)
SBR
材質(バネ)
ステンレス