栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
スイッチ錠(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キー番号
No.122
注文コード
42628434
品番
TL-122-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
キー番号
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キー回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しはA点のみ可能です(1点抜き)。止め金具の組替えによる左右兼用型です。推奨締付トルク:[取付ナット]17.5N・m(178kgf・cm)
材質
C3604、S、C3713、SPCC
質量(g)
89.9
部品名称
ロック、六角ナット、化粧ナット、キー、止めねじ、止め金具
表面処理
Ni/Cr、Ni、Cr、3価クロメート
キー番号
No.122
RoHS指令(10物質対応)
対応