栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
スイッチ錠(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キー番号
No.123
注文コード
42628443
品番
TL-123-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
キー番号
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キー回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、TL-123-1は、A点B点ともに可能です(2点抜き)。TL-123-2は、A点でのみ可能です(1点抜き)。止め金具は組替え可能な左右兼用型です。
材質
C3604、S、C3713、SPCC
質量(g)
107.5
部品名称
ロック、取付ナット、止めねじ、キー、止め金具
表面処理
Cr、Ni、3価クロメート
構成
セット品(スイッチ錠A型・止め金具)
キー番号
No.123
RoHS指令(10物質対応)
対応