栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の セブンロブノブ
セブンロブノブ(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
注文コード
42631855
品番
TL-KSM-25-M5-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい7角形のノブです。
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
16
ねじ寸法L1(mm)
10
寸法M(mm)
M5
寸法S(mm)
8
寸法d(Φmm)
12
ねじの呼び
M5
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
4〜9
種類
多角形
部品名称
ノブ、ネジ
表面処理
(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応