栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の セブンロブノブ
セブンロブノブ(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
45
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
注文コード
42631952
品番
TL-KSM-50-M10-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい7角形のノブです。
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
32
ねじ寸法L1(mm)
45
寸法M(mm)
M10
寸法S(mm)
17
寸法d(Φmm)
22
ねじの呼び
M10
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
取付長(mm)
45
取付部
おねじ(段付)
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
44〜64
種類
多角形
部品名称
ノブ、ネジ
表面処理
(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応