※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の 共通擦合せフラスコ
共通摺合せ三口フラスコ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
42632599
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
側管共通
19/38
中管共通
29/42
側管角度(°)
約20
胴外径×高さ(mm)
108×197