※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

秤量管 茶

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)30 外径×高さH(Φmm×mm)50×30 注文コード42633116 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は高さ・外径×高さH9種類から選べます 他の種類を見る

遮光性がある褐色、光を嫌う試料にご使用下さい。

材質ほうけい酸ガラス-1 高さ(mm)30 外径×高さH(Φmm×mm)50×30 色(本体)
注意
※高さ(mm)はフタを除く全高です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする