※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合せ冷却管 リービッヒ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633439 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。

種別ネジ式ノズルタイプ300 上部共通15/25 下部共通15/25 冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)30 吸引口外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする