※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42633516
品番
M2.0×4.5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.6
色
黒
寸法H(mm)
0.6
寸法M(mm)
(最大)2.00/(最小)1.85
寸法R(mm)
(最大)0.20
ねじ外径D(mm)
(最大)1.96/(最小)1.87
寸法D'(mm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.04/(最小)1.95