ハンドルストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42634235 品番 THA-220-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型のスタンドハンドルです。

操作方法
機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。
ロックより手を離します。
ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
材質ZDC、SUS304WP、ABS 用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等 質量(g)160.8 部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー 表面処理グレー 垂直許容荷重(N[kgf])49.1[5] ロック解除力(N[kgf])29.4[3]以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする