栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ハンドルロック用キー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42634323
品番
THA-333-1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
材質
ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
201
部品名称
ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
寸法A(mm)
34
表面処理
3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
寸法C(mm)
(136.27)
寸法B(Φmm)
(57.38)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キー(THA-333-1H・2H・3H)は別手配品です。取付後、取付ナットはゆるみ止め処理を施してください。取付時にキーを挿入しないでください。