バンポン(TM)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定方法10mm角にカットされたTM-180を各被着体に2kgローラ1往復圧着後室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥すときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算(TM-180とTM-166の粘着剤は同じものです)。 表面処理黒色 注文コード42634393 品番TM-166-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
この商品は測定方法・表面処理など26種類から選べます 他の種類を見る

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。

材質ポリウレタン 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)19.1 質量(g)2.1 表面処理黒色 寸法B(mm)9.7 用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 測定方法10mm角にカットされたTM-180を各被着体に2kgローラ1往復圧着後室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥すときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算(TM-180とTM-166の粘着剤は同じものです)。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
注意
※3M(TM)バンポン(TM)プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※画像は10Pご注文頂いた場合の一例となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
ケースの足
製造業

ケースのゴム足として使用。製品そのものはいいのですが、個包装のため、200個買ったら袋から全部出すのに手間取りました。大量に使う場合は10個入りなどを探した方がいいでしょう。

対象商品:
42634427
2023-10-26
用途:
製品の脚として使用
株式会社オムニクス 様

販売店よりお安く購入できて助かっております。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
42634454
2019-11-20
用途:
戸当たり用
教育・研究機関

分電盤の戸当たりに使用した。なかなか欲しいサイズが見つからず
こんな商品もチェックしていますが役に立った。
1個単位で安いので助かる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
42634445
2018-09-03
用途:
スイッチングハブへのゴム足取り付け

商品はバラバラではなくシール上の台紙から一個づつ剥がして使うようになっていました。あらかじめ糊が着いており、そのまま貼り付けるだけなので簡単です。表面はツヤがあり、臭いもなく、普通の天然ゴム製のものよりいいと思います。

対象商品:
42634515
2018-07-06
用途:
ケースの足として

少量で購入出来るので助かります。
近所で入手出来なかったので助かります。

対象商品:
42634472
2017-09-08
用途:
プラBOXの足に
農・林・水産業

ソーラーシステムのコントロールBOXの足に使っております。
シールで取り付けが容易に出来ます。

対象商品:
42634472
2017-09-20
用途:
入力端末の脚として

写真とは違うものが届きます。
数量1に対して写真では「1シート」=10個ですが、写真の1/10の1個しか届きません。
足りない分は間に合わないので他で手配することになりました。

商品は良いものですが、他で手配した手間を考えると、詐欺にあったような気分です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像掲載を見直すように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする