※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42635293
品番
M2.6×3.5
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
3.5
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)2.20/(最小)2.00
寸法R(mm)
(最大)0.4
穴の形状
十字穴