栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
プラスチックフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42635653
品番
TM-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
重量用、ローコストのフットです。
用途
自動販売機・工作機械等
材質
S、PE
質量(g)
81
部品名称
六角ボルト、六角ナット、フット
表面処理
3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)0.98[100]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アジャスト時は圧縮荷重をかけないでください。