栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42635687
品番
TL-KIFS-19-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
樹脂製のミニノブです。
寸法D(Φmm)
19
寸法H(mm)
14.5
ねじ寸法L2(mm)
9.5
寸法M(mm)
M5
寸法S(mm)
6
寸法d(Φmm)
12
ねじの呼び
M5
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
9.5
取付部
めねじ
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
9
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応