栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42635696
品番
TL-KIFS-24-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
樹脂製のミニノブです。
寸法D(Φmm)
24
寸法H(mm)
16.5
ねじ寸法L2(mm)
10.5
寸法M(mm)
M6
寸法S(mm)
7
寸法d(Φmm)
14
ねじの呼び
M6
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
10.5
取付部
めねじ
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
10.5
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応