※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
42636063
品番
M2.6×3.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.5
寸法M(mm)
(最大)2.20/(最小)2.00
寸法R(mm)
(最大)0.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。