※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
プラフット(N-11)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42636423
品番
TM-127-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
寸法A(Φmm)
25
寸法A1(Φmm)
23
寸法B(mm)
5
寸法C(Φmm)
8
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
10.5
寸法F(mm)
0.8〜1.2
寸法G(mm)
Φ7.6
+0.1
用途
計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質
PP、EVA
質量(g)
1.5
部品名称
フット、ノックピン
表面処理
黒色
垂直許容荷重(N[kgf])
(圧縮)177[18]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。