※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-127-2 プラフット(N-2) 栃木屋 42636432 TM-127-2 プラフット(N-2) 栃木屋 42636432

プラフット(N-2)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42636432 品番TM-127-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。

寸法A(Φmm)20 寸法A1(Φmm)18 寸法B(mm)10 寸法C(Φmm)8 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)15.5 寸法F(mm)0.8〜1.2 寸法G(mm)Φ8+0.1 用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.5 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636432
2021-05-05
用途:
足が取れていた機器の修理に
GREENHARMONY 様 (サービス業)

最近手に入れた中古の業務用のオーディオ機器が足がなく、動かすときに床を傷めるので、穴の寸法や板厚を測って、本品を入手し取り付けました。ハメアイが少しキツかったのですが、センターを釘締めで軽くたたいて、挿入しました。うまく直って大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする