※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
プラフット(N-3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42636448
品番
TM-127-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
寸法A(Φmm)
32
寸法A1(Φmm)
30
寸法B(mm)
19
寸法C(Φmm)
10
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
1.2
寸法G(mm)
Φ10
+0.1
用途
計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質
PP、EVA
質量(g)
8.3
部品名称
フット、ノックピン
表面処理
黒色
垂直許容荷重(N[kgf])
(圧縮)196.2[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。