材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等
仕様使用温度範囲:+5℃〜+40℃納入時、カバーはバラ状態です。
質量(g)110
部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)
表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理
設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応