栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
フローティングナット(ナット保持型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42637026
品番
TL-392-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
仕様
ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm
適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)
固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)
用途
車輌・建設機械・工作機械・特装車等
材質
SUS304
質量(g)
6.7
部品名称
ブラケット、ナットエレメント
表面処理
バレル研磨
適合ねじ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応